{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SC-DH | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 100 | |
Grau de finura | grueso | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 178 mm | |
Designação do fabricante | SC-DH | |
Versão | A crs | |
Cor | marrón | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Material no tejido de esmerilado |
Número do artigo | 566935 100 | |
EAN/GTIN | 4046719005420 | |
Número do fabricante | 7000067824 |