{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CaraFin | |
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Grau de finura | Pulido previo | |
⌀ da cabeça | 6 mm | |
Comprimento da cabeça | 8 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
velocidade periférica recomendada | 1 m/s - 2 m/s | |
Tipo de produto | Piedra de pulido |
Número do artigo | 551943 ZY0608 | |
EAN/GTIN | 4062406117856 | |
Número do fabricante | 551943 ZY0608 |