{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Grau de finura | basto | |
⌀ da cabeça | 5 mm | |
Comprimento da cabeça | 10 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Comprimento da haste | 40 mm | |
Tipo de produto | Piedra de esmerilado |
Número do artigo | 550900 SP0510 | |
EAN/GTIN | 4045197239440 | |
Número do fabricante | 550900 SP0510 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ponta de esmerilar grosso SP0510
sob pedido
Em stock
560 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 750 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Grau de finura | basto | fino |
⌀ da cabeça | 5 mm | 5 mm |
Comprimento da haste | 40 mm | 30 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A |
⌀ da haste | 6 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Piedra de esmerilado | Piedra de esmerilado |
Comprimento da cabeça | 10 mm | 10 mm |