{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 60 | |
Grau de finura | medio | |
Largura | 68 mm | |
Altura | 26 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Número de superfícies revestidas | 4 | |
Número de esponjas, almofadas | 24 | |
Tipo de produto | Esponja abrasiva |
Número do artigo | 557470 60 | |
EAN/GTIN | 4062406155933 | |
Número do fabricante | 557470 60 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Conjunto de blocos abrasivos 24 peças duro 60
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
|
|
Largura | 68 mm | 98 mm | 100 mm | 98 mm |
Grau de finura | medio | medio | medio | medio |
Altura | 26 mm | 13 mm | 3 mm | 5 mm |
Granulometria | 60 | 60 | 60 | 60 |
Abrasivo | Corindón normal (A) | Corindo normal (A) | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A | A | A |
Tipo de produto | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva |