{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Granulometria | 80 | |
⌀ da escova D1 | 25 mm | |
⌀ do prato D2 | 29 mm | |
Abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Grau de finura | grueso | |
Espessura das cerdas | 1,2 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
n.º de rotações recomendado | 1.500 r.p.m. - 2.500 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | |
Avanço | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Avanço | 0,3 (fino) – 2,0 (basto) mm | |
Tipo de produto | Cepillo de disco |
Número do artigo | 575024 80 | |
EAN/GTIN | 4062406120412 | |
Número do fabricante | 575024 80 |