Comparador grande de precisão com proteção contra choques 10/80

N.º do artigo: 432900 10/80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 20,07 € /pçs.
  • 29,13 € /pçs.
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 10 mm
Valor de escala 0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro 1 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 17 µm
Força de medição 1 N - 1,8 N
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 80 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 432900 10/80
EAN/GTIN 4031452100365
Número do fabricante 1921532

Descrição

Ejecución:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Com ⌀ exterior maior de relógio e intervalos extragrandes dos traços de medição, engrenagem de medição à prova de choques. Caixa de latão cromada mate. Com haste de fixação de ⌀ 8 mm h6; temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro. Anel exterior com 2 marcas de tolerância ajustáveis. Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno de subescala para leitura de 1 mm.

Partes opcionales:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta