{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,04 mm | |
Pontas de medição | sim | |
Comprimento do bico | 90 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey para taller |
Número do artigo | 415621 300 | |
EAN/GTIN | 4045197770288 | |
Número do fabricante | 415621 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro digital ABS com pontas de medição 300
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
256,12 €
221,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
226,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | templado | temperado |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | 10 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 90 mm | 90 mm |
Material | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Tecnologia de medição | digital | digital |
Tipo de produto | Pie de rey para taller | Paquímetros de oficina |