{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
medidor de profundidade | angular 3,6×1,7 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura (escala redonda) | 0,01 mm | |
Rotação do ponteiro | 1 mm | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Comprimento das pontas em cruz | 13 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Calibre pie de rey con reloj |
Número do artigo | 412415 150/01 | |
EAN/GTIN | 7630041105414 | |
Número do fabricante | 00510050 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro com relógio 150/01
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
147,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
392 peças em stock
70,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 40 mm | 40 mm |
medidor de profundidade | angular 3,6×1,7 | angular 4,8×1,7 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Calibre pie de rey con reloj | Calibre pie de rey con reloj |