{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
trajeto máximo da cabeça de medição L1 | 120 mm | |
Precisão de medição (20°) | 7 µm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
comprimento de medição efetivo L0 | 100 mm | |
Distância do centro do furo L2 | 258 mm | |
Comprimento total L3 | 278 mm | |
Largura | 22 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Comprimento do cabo | 3,4 m | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Escala linear |
Número do artigo | 499240 100 | |
Número do fabricante | 539-801 |