Calibre con puntas de agarre, ss. cr. 250x75mm

N.º do artigo: 026652005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 026652005
EAN/GTIN 4029713278397
Número do fabricante 026652005
Número L L40510 287

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Puntos de agarre

Descripción:

Calibre RCr. o.F. con pinza MB 250x75mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,02 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 250
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 75 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta