{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 100 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 16×4 mm | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418742 150 | |
EAN/GTIN | 4045197770295 | |
Número do fabricante | 418742 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Paquímetro de profundidade digital 150
sob pedido
Em stock
1 254 peças em stock
172,58 €
140,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
379,63 €
327,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
419,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
208,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimento da ponte | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |