{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | ⌀ 1,6 | |
Interface | Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Guia | Guías elevadas | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Proteção do valor de medição | MAHR Reference-Lock-System | |
Desativação automática | sim | |
Tempo de funcionamento | aprox. 3 años | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412742 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002206 | |
Número do fabricante | 4103064 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro digital IP67 com saída de dados 150
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
267,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
478 peças em stock
106,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,0005 polegada | 0,0005 polegada |
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Medidor de profundidade disponível | sim | sim |
embalagem | caja estable | Caja estable |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |