Goniómetro de precisão 150

N.º do artigo: 453800 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 67,63 € /pçs.
  • 102,73 € /pçs.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da calha Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • todas as peças: templado
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 360 grau
Leitura 1 arcmin
Passo do fuso 1 grau
Limite de erro ± 2 arcmin
Comprimento da calha 150 mm
Tecnologia de medição analógico
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
embalagem caja estable
Tipo de produto Transportador de ángulos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 453800 150
EAN/GTIN 4045197294616

Descrição

Ejecución:

Leitura sem erros. Os valores de grau são fáceis de reconhecer numa escala ampliada de 4×90°. Os minutos angulares também são fáceis de ler num tambor de medição com escala preta. Com dupla escala para ambas as direções de medição. Ajuste rápido e ajuste fino de manipulação fácil para os valores de minutos. Peças de leitura antirreflexo cromado mate.

Volumen de suministro:

Inclui 1 esquadro plano 60×90 mm para ajuste.

Partes opcionales:

Suporte de aperto n.º 453520 (para fixar em aparelhos de marcação n.º 445152445222), esquadro adicional n.º 453600.

Pieza de repuesto:

Calha de medição n.º 453510, lupa n.º 453820 tam. 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta