Micrómetro externo digital com saída de dados 0-30

N.º do artigo: 421590 0-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 33,46 € /pçs.
  • 25,04 € /pçs.
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • Proteção do valor de medição: Ajuste único del punto cero
  • embalagem: Caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série QuickMike
Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 30 mm
Leitura 0,001 mm
Limite de erro 2 µm
⌀ do fuso 6,35 mm
Passo do fuso 10 mm
Interface Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Tipo de proteção IP IP 65
Proteção do valor de medição Ajuste único del punto cero
Tecnologia de medição digital
embalagem Caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 421590 0-30
EAN/GTIN 4946368736693
Número do fabricante 293-666-20

Descrição

Ejecución:

Limites de erro mais precisos do que os requisitos da norma DIN 863. On/Off, Origin (configuração básica), Zero/Abs (para repor a zeros em qualquer posição), Hold/Data (guardar o valor medido ou transferir dados).

Descripción:

  • O passo do fuso de 10 mm por rotação reduz o tempo de ajuste.
  • O fuso não rotativo protege as superfícies a medir.
  • Sistema de medição absoluto. Não é necessário definir o ponto zero depois de ligar. Os erros de medição são evitados.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560. 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–55.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 497445.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta