{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 422340 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099618365 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Micrómetro externo de rosca sem inserções 25-50
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
506,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
328,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
228,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
273,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
embalagem | caja estable | caixa estável | caja estable | caja estable |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro externo | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |