{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 25 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
Curso de medição do fuso | 25 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 25 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Número de insertos de medição | 5 | |
Número de medidas de ajuste | 5 | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420770 25-150 | |
EAN/GTIN | 4045197203892 | |
Número do fabricante | 420770 25-150 |