Ejecución:
Microscópio estereoscópico sem oculares para visualizar e analisar os seus componentes e amostras em 3D. A ótica estereoscópica Dynascope® patenteada produz uma imagem tridimensional de primeira qualidade. A ótica única e sem oculares do Lynx EVO permite ao utilizador trabalhar confortavelmente e, assim, de forma muito mais eficiente.
- O design modular permite adaptar o equipamento a aplicações individuais.
- A ampliação é feita progressivamente de 6× – 60× e pode ser aumentada para 120× com objetivas adicionais.
- Opções de tripé flexíveis
- Tripé Ergo. Tamanho compacto para pequenas áreas de trabalho. Estabilidade excecional com ampliações elevadas.
- Suporte de coluna multieixo. Preciso e robusto, ideal para aplicações industriais onde é necessária a maior superfície de trabalho possível.
- Grande distância de trabalho para a maquinagem sem esforço de componentes.
- Ergonomia superior. Trabalho sem fadiga graças à postura natural, sem restrição do movimento da cabeça e fadiga ocular visivelmente reduzida.
- Alta qualidade de imagem graças a imagens com cores sólidas em alta resolução, muito pormenorizadas e de alto contraste.
Ótica angular de 360° para uma visão geral para
melhor visualização de pormenores e inspeção de pormenores ocultos em
componentes verticais. Troca sem esforço entre vistas oblíquas e convencionais, verticais.
Aplicación:
Para todas as áreas de aplicação na produção e inspeção onde as altas distâncias de trabalho e a alta qualidade de imagem são importantes. Para processamentos sob o microscópio. Para utilização a longo prazo através de trabalho sem fadiga. Ideal também para quem usa óculos.
Volumen de suministro:
Inclui cabeça de projeção com objetiva e unidade de zoom 10: 1. Iluminação LED, com regulador de intensidade luminosa.
Suporte de mesa com suportes de objetos amovíveis.
Partes opcionales:
Smart Cam (com software) n.º
491867, retículos.
Mesa de correr 100 × 100 mm com superfície plástica, iluminação de luz transmitida LED.