{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Intervalo de medição | 25 mm | |
Paralelismo plano das áreas de medição | 1 µm | |
Força de medição | 1 ±0,2 N | |
⌀ da área de medição | 6 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Tipo de produto | Horquilla de control con comparador | |
Peso | 9 kg |
Número do artigo | 424920 0-60 | |
Número do fabricante | 5357360 |