{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 10 mm | |
Leitura | 0,1 mm | |
Limite de erro | 0,1 mm | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 2 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 36 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do comparador | 50 mm | |
Tipo de produto | Palpador rápido exterior |
Número do artigo | 438545 0-10 | |
EAN/GTIN | 4045197634641 | |
Número do fabricante | 438545 0-10 |