{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 40 mm | |
Paralelismo plano das áreas de medição | 2 µm | |
Curso do medidor de medição | 2 mm | |
Força de medição | 7,5 N | |
Área de medição | 12 × 12 mm | |
Medição da distância entre dentes a partir do módulo m | 0,5 | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Horquilla de control con comparador |
Número do artigo | 424906 0-40 | |
EAN/GTIN | 4059192017743 | |
Número do fabricante | 4452000 |