{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 240 mm | |
Comprimento do braço articulado L1 | 110 mm | |
Comprimento do braço articulado L2 | 101 mm | |
Rosca de ligação | M8 | |
Alinhamento da rosca de ligação | lateral | |
Força de aderência | 1.000 N | |
Tipo de produto | Soporte de medición |
Número do artigo | 441600 240 | |
EAN/GTIN | 4062406735135 | |
Número do fabricante | 441600 240 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de medição mecânico (com base magnética) 240
sob pedido
Em stock
339 peças em stock
175,77 €
155,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
900 peças em stock
121,63 €
102,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
339 peças em stock
137,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alcance | 240 mm | 282 mm | 240 mm |
Força de aderência | 1.000 N | 800 N | |
Comprimento do braço articulado L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Comprimento do braço articulado L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Largura da base magnética | 50 mm | ||
Tipo de produto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |
Rosca de ligação em baixo | M8 |