{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Faixa de medição | 360 grau | |
Leitura | 0,05 grau | |
Limite de erro | ± 0,3 grau | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Comprimento do braço | 200 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Transportador de ángulos |
Número do artigo | 453430 200 | |
EAN/GTIN | 4045197713872 | |
Número do fabricante | 453430 200 |