{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de visualização CA | 12 V - 690 V | |
Área de visualização CC | 12 V - 690 V | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Verificação da direção do campo rotativo | 100 – 690 V | |
Verificação da continuidade | acústico / LED hasta 500 kΩ | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | |
Tipo de produto | Comprobador de tensión |
Número do artigo | 473210 750-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013898 | |
Número do fabricante | 0590 7501 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Detetor de tensão 750-1
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
66,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
57,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Área de visualização CA | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Área de visualização CC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Verificação da continuidade | acústico / LED hasta 500 kΩ | acústico/LED |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Tipo de produto | Comprobador de tensión | Comprobador de tensión |