{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±0,08 mm/m | |
Designação do fabricante | GRL 400H | |
Tipo de proteção IP | IP 56 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Classe laser | 2 | |
Cor do laser | rojo | |
Alcance | 20 m | |
Alcance com recetor | 400 m | |
Área de nivelamento | ±5 grau | |
Tempo de nivelamento | 15 s | |
N.º de rotações | 600 r.p.m. | |
Rosca de tripé | 5/8 UNC polegada | |
Comprimento | 183 mm | |
Largura | 170 mm | |
Altura | 188 mm | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Láser giratorio |
Número do artigo | 468495 400H | |
Número do fabricante | 061599403U |