Versão:
- Medidores de força robustos numa prática caixa de alumínio fundido para forças de compressão e tração de 0,001 a 2500 N.
- Proteção contra sobrecarga até 500% e eixo de medição protegido.
- Rosca de montagem para cabos adicionais.
- Posicionamento preciso em bancos de ensaios graças aos pinos-guia.
- Alta taxa de medição para recolha exata de valores máximos para a determinação de forças de rutura ou arranque.
- Memória dos valores de medição com monitorização de estatísticas e de valores-limite.
- Interface USB para a transferência de dados para o PC.
Vantagem:
Avaliação de dados e comando de bancos de ensaios em combinação com bancos de ensaios motorizados. Inclui certificado de calibração DAkkS.
Função:
IP40: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames, além disso, não proporciona proteção contra água.
Vantagem:
Medição de forças de compressão e tração no controlo de qualidade e na produção. Também pode ser usado como medidor portátil no exterior e em bancos de ensaios ou dispositivos. As roscas de fixação integradas na caixa são usadas para a fixação em bancos de ensaios ou para o alojamento de pegas adicionais.
Material fornecido:
Medidor de força numa mala protetora, acessórios aparafusáveis para aplicação de força (cabeça plana, cabeça de ranhura, cone, gancho) e manual de instruções Quickstart.
Software FMI-AnalyzePro+.