{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 12,5 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 mm | |
Leitura comutável | 0,00002 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,004 mm | |
Interface | Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 42 | |
Força de medição | 0,65−0,90 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
Espessura da caixa | 35 mm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2450 | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 434320 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014629 | |
Número do fabricante | 4337660 |