{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Faixa de medição | 10 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
Mostrador rotativo | sim | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 15 µm | |
marcas de tolerância ajustáveis | sim | |
Força de medição | 0,7 N - 1,5 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 432000 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204189 | |
Número do fabricante | 432000 10/58 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Comparador com proteção contra choques 10/58
sob pedido
Em stock
1 868 peças em stock
31,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
685 peças em stock
48,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | 1 mm |
Faixa de medição | 10 mm | 10 mm |
Valor de escala | 0,01 mm | 0,01 mm |
embalagem | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Reloj comparador | Reloj comparador |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 15 µm | 15 µm |