{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
± faixa de medição | 25 µm | |
Leitura | 0,5 µm | |
Força de medição | 1 N | |
Curso livre | 2,8 mm | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento | 95 mm | |
Largura | 63 mm | |
Altura | 20 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Cuadrante indicador |
Número do artigo | 434674 25/0,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014261 | |
Número do fabricante | 4335000 |