{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Desvio angular | ± 0,05 mm | |
Designação do fabricante | MW 330 | |
Determinação do ângulo | en continuo con apriete de tuerca de mariposa o mediante posiciones de ángulo fijas | |
Comprimento da calha | 330 mm | |
posições angulares ajustáveis | 30 grau; 45 grau; 60 grau; 75 grau; 90 grau; 105 grau; 120 grau; 145 grau | |
Tipo de produto | Falsa escuadra |
Número do artigo | 456900 330 | |
EAN/GTIN | 2050001746764 |