{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 150×100 mm | |
Precisão | 0 | |
Esquadria | 0,008 mm | |
Secção transversal do braço | 30 × 6 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Esquadro com base |
Número do artigo | 451020 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197443861 | |
Número do fabricante | 451020 150X100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Esquadro com base inoxidável, precisão 0 150X100
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
116,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 425 peças em stock
37,59 €
27,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 316 peças em stock
22,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Precisão | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Material | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX | |
Esquadria | 0,008 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
Secção transversal do braço | 30 × 6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Comprimento do braço | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Tipo de produto | Esquadro com base | Esquadro com base | Escuadra con sombrero |