{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para raio | 1 mm - 7 mm | |
0,25 mm crescente | 1 mm - 3 mm | |
0,5 mm crescente | 3 mm - 7 mm | |
Número de lâminas para raios interiores/exteriores | 17 | |
Tipo de produto | Plantilla de radios |
Número do artigo | 477500 1-7 | |
EAN/GTIN | 4045197207357 | |
Número do fabricante | 477500 1-7 |