{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Esquadria | basado en DIN 875/2. | |
Comprimento do braço comprido | 120 mm | |
Comprimento do braço curto | 80 mm | |
Secção transversal do braço | 20 × 5 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
embalagem | Estuche | |
Tipo de produto | Escuadra de punta |
Número do artigo | 455600 120X80 | |
EAN/GTIN | 4045197206039 | |
Número do fabricante | 455600 120X80 |