Esquadro com base de meia-esquadria 120X80

N.º do artigo: 455400 120X80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 35,10 € /pçs.
sob pedido
Em stock
185 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Esquadria basado en DIN 875/2.
Comprimento do braço comprido 120 mm
Comprimento do braço curto 80 mm
Secção transversal do braço 20 × 5 mm
Material Acero fino, INOX
embalagem caja estable
Tipo de produto Escuadra de inglete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 455400 120X80
EAN/GTIN 4045197206008
Número do fabricante 455400 120X80

Descrição

Ejecución:

Modelo em aço. Com arestas verticais retificadas com precisão e lados horizontais bem processados.
Tolerâncias de ângulo baseadas na norma DIN 875/2.

Aplicación:

Para marcações e ensaios exatos de 45° para junta angular de 90°.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta