Ejecución:
Alta precisão de ajuste e estabilidade graças à roda de ajuste com reação dinâmica. Alta intensidade luminosa graças ao sistema eletrónico de circuitos com otimização energética e à potente lâmpada intermitente de xénon. Função de memória (o último valor é guardado quando a alimentação é desligada). Entrada de disparo para sincronizar a sequência de flash. Ligação de tripé na caixa. Duração da bateria mín. 2 horas.
Caixa robusta e à prova de choque. Faixa de medição extremamente elevada até 300 000 flashes por minuto. Intensidade luminosa muito alta até 4800 lux (tecnologia LED). A entrada e a saída do disparo permitem a ligação a instalações externas e o comando por meio de um sensor externo. Vida útil da bateria até 5 horas.
Función:
IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Aplicación:
Medição de objetos muito pequenos ou em locais inacessíveis, sem interromper a operação. Ideal para medições de velocidade e inspeção de peças móveis de alta frequência.
Inspeção e controlo de qualidade em máquinas e instalações, contador de rotações em objetos de difícil acesso, pequenos e em movimento rápido – sem interromper o funcionamento.
Volumen de suministro:
Incl. mala de transporte, carregador com 4 adaptadores para países e ficha de sinal de disparo.
Inclui mala de transporte, ficha de sinal de disparo, protocolo de calibração e 6 pilhas n.º
081561 tam. LR6.