{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | |
Diâmetro de introdução | 6 mm | |
Largura de corte mínima | 0,8 mm | |
profundidade de medição máxima | 60 mm | |
curso de afastamento máximo | 2 mm | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores |
Número do artigo | 435175 6-8 | |
EAN/GTIN | 2050001055699 | |
Número do fabricante | 19000001 |