{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do braço giratório D1 | 12 mm | |
Comprimento do braço giratório L1 | 185 mm | |
⌀ da coluna D2 | 14 mm | |
Altura da coluna L2 | 203 mm | |
Rosca de ligação | Rosca exterior M8 | |
Força de aderência | 800 N | |
Comprimento da base magnética | 60 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición |
Número do artigo | 441190 N1 | |
EAN/GTIN | 7290005394287 |