{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | 0,1 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento | 300 mm | |
Largura da secção transversal | 30 mm | |
Espessura da secção transversal | 1 mm | |
Tipo de produto | Régua |
Número do artigo | 461400 300 | |
EAN/GTIN | 2050001063731 | |
Número do fabricante | 43500830 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Régua de aço de precisão inoxidável, graduação cortada a laser, Comprimento: 300mm
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 097 peças em stock
|
|
Limite de erro | 0,1 mm | 0,4 mm |
Comprimento | 300 mm | 300 mm |
Norma | EG II | |
Material | Aço inoxidável, INOX | Acero fino, INOX |
Largura da secção transversal | 30 mm | 30 mm |
Espessura da secção transversal | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Régua | Regla |