{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876/1 | |
Raio de ação do braço articulado 3D | 290 mm | |
Comprimento do braço articulado L1 | 133 mm | |
Comprimento do braço articulado L2 | 113 mm | |
Rosca de ligação | M8 | |
Peso | 17,5 kg | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Mesa de medición |
Número do artigo | 442500 400X250 | |
EAN/GTIN | 4067263803492 | |
Número do fabricante | 442500 400X250 |