{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876/1 | |
Raio de ação do braço articulado 3D | 290 mm | |
Comprimento do braço articulado L1 | 133 mm | |
Comprimento do braço articulado L2 | 113 mm | |
Rosca de ligação | M8 | |
Peso | 17,5 kg | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Mesa de medición |
Número do artigo | 442525 400X250 | |
EAN/GTIN | 2050001055408 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mesa de medição de precisão universais com braço articulado 3-D NOGA 400X250
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
544,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
485,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | M8 | M8 |
Peso | 17,5 kg | 17,5 kg |
Comprimento do braço articulado L1 | 133 mm | 133 mm |
Comprimento do braço articulado L2 | 113 mm | 113 mm |
Norma | DIN 876/1 | DIN 876/1 |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Tipo de produto | Mesa de medición | Mesa de medición |