{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876/0 | |
Alcance | 49 mm | |
Altura máxima de medição | 105 mm | |
⌀ da coluna | 22 mm | |
⌀ do suporte do comparador | 8 mm | |
⌀ da mesa | 50 mm | |
Altura total | 200 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tipo de produto | Mesa de medición |
Número do artigo | 442918 50 | |
EAN/GTIN | 2050002040670 | |
Número do fabricante | 1B2-0050-00210 |