{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX6 | |
Comprimento da lâmina | 35 mm | |
comprimento total | 70 mm | |
Perfil de saída | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Ponta | negro | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625221 TX6 | |
EAN/GTIN | 4045197950376 | |
Número do fabricante | 625221 TX6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, curta, com cabo em T TX6
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
2,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
5,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornilladores para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 70 mm | 146 mm |
Comprimento da lâmina | 35 mm | 100 mm |
Superfície | niquelado e cromado | |
Ponta | negro | preto |
Perfil Torx® | TX6 | TX6 |
Tipo de produto | Destornilladores | Chave de parafusos |