{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX15 | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 225 mm | |
Perfil de saída | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Ponta | negro | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625231 TX15 | |
EAN/GTIN | 4045197950505 | |
Número do fabricante | 625231 TX15 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, comprida, com cabo em T TX15
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
6,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
730 peças em stock
5,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Comprimento da lâmina | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Ponta | negro | negro | preto |
Material do punho | Haptoprene | ||
Perfil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |