{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 30 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada; 1/2 polegada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Comprimento | 355 mm | |
Largura | 235 mm | |
Altura | 65 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa para parafusos TORX®; Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 630035 | |
Número do fabricante | 1557/30 |