{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 50 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 721 Quick | |
Comprimento total L | 352 mm | |
Faixa de binário | 6 Nm - 50 Nm | |
Faixa de binário | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 2 Nm | |
Peso | 880 g | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Indicação | analog | |
Sinalização de ativação | háptico; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | no | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | no | |
Dados protocoláveis | sí | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 293 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657225 50 | |
EAN/GTIN | 4018754268917 | |
Número do fabricante | 50204005 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave dinamométrica standard MANOSKOP® 721 com roquete 50
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
307,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
243,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
169,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm; lbfft | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha |
Tecnologia de medição | mecánico | mecánico | mecánico |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | digital, ajustable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | regulable | preajustado |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 293 mm | 228 mm | 208 mm |