{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 325 mm | |
Largura de aperto | 42 mm | |
⌀ do tubo | 1 polegada | |
Ângulo da boca | 45 grau | |
Modelo do punho | revestida de plástico antideslizante | |
Revestimento da boca | templado por inducción | |
Material do alicate | Acero al cromo-vanadio | |
Norma | DIN 5234 | |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número do artigo | 810750 1 | |
EAN/GTIN | 4049002099830 | |
Número do fabricante | R1302 010 2 |