{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | E | |
Descrição da forma | semicircular | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Secção transversal | 21 × 6 mm | |
Comprimento sem espigão | 200 mm | |
incl. cabo de lima | sim | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 513201 200 | |
EAN/GTIN | 4009215190687 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lima semirredonda com cabo bicomponente 200
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
11,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 063 peças em stock
5,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | E | E |
Descrição da forma | semicircular | semicircular |
incl. cabo de lima | sim | não |
Comprimento sem espigão | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de taller |