{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Workwear | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 230 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa delicada a 30 °C | |
Cor | azul escuro | |
Material | Laminado de 3 camadas com tecnologia TRIACTIVE-PRO | |
Material do forro interior | Fleece leve | |
Tamanho unissexo | S | |
respirável | sim | |
resistente ao vento | sim | |
Corte | Corte masculino | |
Fecho para casaco | Fecho de correr | |
Tipo de produto | Casaco Softshell |
Número do artigo | 090510 S | |
Número do fabricante | 090510 S |