{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 55% poliéster; 45% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 185 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | amarelo | |
Tamanho unissexo | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Camisola refletora |
Número do artigo | 091739 S | |
EAN/GTIN | 7330509369111 | |
Número do fabricante | 338110703300S |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Manga comprida refletora S
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
85,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
23,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
28,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
32,76 €
29,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarelo | cinzento/amarelo | amarelo | amarelo |
Gramatura do material/densidade do tecido | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tamanho unissexo | S | S | S | S |
Composição do tecido | 55% poliéster; 45% algodão | 100% poliéster | 55% algodão; 45% poliéster | 55% algodão; 45% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | Roupa de cor a 60 °C | Roupa de cor a 60 °C | Roupa de cor a 60 °C |
Tipo de produto | Camisola refletora | Camisola refletora | Camisola refletora | Camisola refletora |