{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 170 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | não limpar a seco | |
Secar | Não secar no tambor | |
Passar | não passar a ferro | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | S | |
Tipo de produto | Casaco de malha |
Número do artigo | 091851 S | |
EAN/GTIN | 7330509411582 | |
Número do fabricante | 493021179799S |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Casaco de malha, preto, Tamanho unissexo: S
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
85,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
70,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
70,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | preto | azul escuro/preto | antracite/preto |
Gramatura do material/densidade do tecido | 170 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Tamanho unissexo | S | S | S |
Composição do tecido | 100% poliéster | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | Roupa delicada a 30 °C | Roupa delicada a 30 °C |
Tipo de produto | Casaco de malha | Casaco de malha | Casaco de malha |
Género | Unissexo | Unissexo | Unissexo |