Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas uvex impact 1, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094435 8
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Fecho autoaderente
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Fecho autoaderente
EN 388 4X43CP
material de suporte Nylon, HPPE, vidro
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Heavy Duty
Cor preto/amarelo
Tamanho das luvas 8
Peso 203 g
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte C
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094435 8
Número do fabricante 6059808

Descrição

Ejecución:

uvex impact 1. Luva de proteção contra corte sem costuras com protetores para trabalhos robustos. Revestimento de borracha nitrílica resistente para uma boa aderência em áreas secas e húmidas. Palmas acolchoadas, protetores nas costas da mão e reforços nas articulações dos dedos para proteger contra esmagamento e impactos. Com fechos autoaderentes para uma fixação segura durante trabalhos difíceis. Particularmente adequada para trabalhos com cargas mecânicas elevadas, mineração, indústria de petróleo e gás.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta